曜日別特売

厚手シンサレート内臓手袋 レディース

厚手シンサレート内臓手袋 レディース - NICHIEI(日栄産業)

シンサレート内臓。

機能防寒・保温ブラック入数(双)1材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)寸法(縦×横)(cm)10×27性別LADIE'S内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03907270SP-720WM
1,800
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03907279SP-720WL
1,800
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする