NICHIEI(日栄産業)
マシュマロファーニット手袋 レディース
裏ファー
機能
防寒・保温
サイズ
フリー
入数(双)
1
材質
本体:アクリル・ナイロン・その他、裏地部分:ナイロン100%
寸法(縦×横)(cm)
8×24
性別
LADIE'S
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03907315
UR-26
ブラック
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03907324
UR-26
グレー
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03907340
UR-26
ベージュ
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03907349
UR-26
モカ
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください