NICHIEI(日栄産業)
ソフトシェル 防水インナー内蔵手袋 レディース
ソフトシェル(防水フィルムラミネート加工)。防水インナー内蔵。
機能
防水
材質
本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリウレタン樹脂コーティング)
入数(双)
1
寸法(縦×横)(cm)
12×26
性別
LADIE'S
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03907699
SF-21BK
WL
ブラック
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03907708
SF-21WT
WM
ホワイト
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03907717
SF-21WT
WL
ホワイト
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03907665
SF-20
WM
ブラック
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
03907674
SF-20
WL
ブラック
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
03907690
SF-21BK
WM
ブラック
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください