カセットガスホットプレート 焼き上手さんβ

カセットガスホットプレート 焼き上手さんβ - イワタニカセットガスホットプレート 焼き上手さんβ - イワタニカセットガスホットプレート 焼き上手さんβ - イワタニカセットガスホットプレート 焼き上手さんβ - イワタニカセットガスホットプレート 焼き上手さんβ - イワタニカセットガスホットプレート 焼き上手さんβ - イワタニ

カセットボンベが燃料のガス式ホットプレート。電気を使わないコードレスだから使う場所を選びません。
お庭などアウトドアでも楽しめます。
ごとく付きでカセットこんろとしても使えます。
直火式2.1kWの強い加熱能力。火加減調整がクイックレスポンスで美味しく調理します。
調理高さ5cmの深型プレートカバーで厚みのある食材もおまかせ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×334×169プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:342×268×22質量(kg)約4.5材質本体、プレート受け:鋼板(粉体塗装)、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:ステンレス、点火つまみ:ABS樹脂発熱量(kW[kcal/h])最大2.1[1800]連続燃焼時間(分)約120点火方式圧電点火方式安全装置圧力感知安全装置、他着脱方式容器:マグネット方式使用ガスイワタニカセットガス内容量1台
注意
※使用できる鍋の大きさ:目安として土鍋8号まで(小さい鍋は鍋底が17cm以上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909528CB-GHP-B
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする