曜日別特売

【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体

【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 - グリーンクロス【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 - グリーンクロス【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 - グリーンクロス【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 - グリーンクロス【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 - グリーンクロス【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 - グリーンクロス【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 - グリーンクロス【レンタル】GPS信号機 Φ250用 ソーラーパネル付本体 - グリーンクロス

実績あるGPS同期方式で安全運用が可能です。
基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。4差路にも対応します。
信号灯の有効径250Φ、超高輝度LED使用。
赤(×)青(↑)抜き採用で、赤信号・青信号の判別が容易です。
待ち時間表示を橙色とし、信号灯と区別。視認性向上しております。

用途交通整理に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×2070×600質量(kg)20電源ソーラーパネル、バッテリー寸法(Φmm)(信号灯)250連続動作時間7日サービス分類レンタル内容量1台
注意
※使用の際は、ソーラーパネルを南方向へ向け、必ず太陽光が全面に当たる場所へ設置してください。
※設置条件(環境)・天候によっては性能を十分に発揮出来ない場合があります。
※御使用の際は突風等による転倒を防止する為の措置を行ってください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0443255041110530017
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04432559411105300114
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04432568411105300121
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04432577411105300128
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04432586411105300190
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
044325954111053001延長7
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
044326044111053001延長30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする