曜日別特売

【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900

【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 - グリーンクロス【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 - グリーンクロス【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 - グリーンクロス【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 - グリーンクロス【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 - グリーンクロス【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 - グリーンクロス【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 - グリーンクロス【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 - グリーンクロス

蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。

用途工事現場、災害現場での誘導に。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×450×420質量(kg)5蛍光イエロー/赤サービス分類レンタル内容量1台
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0443262041060404137
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04432629410604041314
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04432638410604041321
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04432647410604041328
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04432656410604041390
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
044326654106040413延長7
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
044326744106040413延長30
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする