グリーンクロス
【レンタル】プラフェンスS-1重石&ジョイントセット
プラスチックの為軽くて扱いやすいフェンスです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。
用途
工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
フェンス:1000×1180×45、重石:148×87×296、バンド:120×80×20
質量(kg)
フェンス:4、重石:9.5、バンド:0.2
色
フェンス:緑、重石:シルバー、ジョイント:黒
サービス分類
レンタル
内容量
1セット
関連資料:
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※決して素手では触らずに、設置の際は手袋を使用してください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※WEB注文限定
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04432760
4104810101
7
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432769
4104810101
14
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432778
4104810101
21
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432787
4104810101
28
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432796
4104810101
90
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432805
4104810101
延長7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04432814
4104810101
延長30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る