曜日別特売

偏芯強力ペンチ

偏芯強力ペンチ - フジ矢偏芯強力ペンチ - フジ矢偏芯強力ペンチ - フジ矢偏芯強力ペンチ - フジ矢偏芯強力ペンチ - フジ矢偏芯強力ペンチ - フジ矢偏芯強力ペンチ - フジ矢偏芯強力ペンチ - フジ矢

電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。

用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909580FP-150G1682.23.0195--
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
03909589FP-175G2083.04.03301.62.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03909598FP-200G1233.64.03682.02.6
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする