偏芯強力ラジオペンチ

偏芯強力ラジオペンチ - フジ矢偏芯強力ラジオペンチ - フジ矢偏芯強力ラジオペンチ - フジ矢

電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。

用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)130材質特殊鋼内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909704FR-150G
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする