ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン

ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。

用途インクリボン長さ(m)巻き:55インク残量検知機能対応タイプ使い切り適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5内容量1個(55m)
注意
※プロセスカラー印刷時は4色1セットで使用します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03910727IL90829シアンSL-R115T
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
03910736IL90831マゼンタSL-R116T
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03910736IL9083164257755SL-R116RCマゼンタIL90831 インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 64257755インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]1個
8,398
税込9,238
4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする