ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン

ビーポップ用 プロセスカラーインクリボン - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ビーポップ用インクリボンのプロセスカラー。

用途インクリボン長さ(m)巻き:55インク残量検知機能対応タイプ使い切り適合品番本体:CPM-100SH4・100H6・100SH3・100H5内容量1個(55m)
注意
※プロセスカラー印刷時は4色1セットで使用します。
※単色インクリボンのクロ、キイロをプロセスカラーのブラック、イエローで代用したり、プロセスカラーのブラック、イエローを単色のクロ、キイロで代用すると正常に色を再現できませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03910745IL90832イエローSL-R117T
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
03910754IL90833ブラックSL-R118T
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03910754IL9083364257780SL-R118RCブラックIL90833 インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具] 64257780インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]1個
8,398
税込9,238
4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする