WAKO
ワコーエコプラスWAKOECOPLUS
ワコーエコプラスは特殊セラミックスを含有することで、耐フジツボ性を向上させる特許技術を活用した防汚塗料です。公官庁を始めとして、プレジャーボート、ヨット、漁船にも幅広く採用されています。
用途
FRP船用 プレジャーボート、ヨット、漁船
仕様
【理論塗布率】0.303 kg/m
2
(DFT 100μm)、【ボリュームソリッド】55±2%
メーカー
株式会社WAKO
塗布方法
エアレススプレー、刷毛塗り、ブラシ(少ない面積に対してのみ推薦)
硬化時間(時間)
4(30℃環境下)
希釈率(%)
最大5(体積比)
適合塗膜
100μm (ドライ塗膜)、182μm (ウェット塗膜)
内容量
1缶
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03910876
-
ブラウンレッド
wakoeco-plus-4
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03910885
-
ダークブルー
wakoeco-plus-4
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03910894
-
チャコールブラック
wakoeco-plus-4
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03910910
-
ブラウンレッド
wakoeco-plus-2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03910919
-
ダークブルー
wakoeco-plus-2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03910928
-
チャコールブラック
wakoeco-plus-2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03910937
-
チャコールブラック
wakoeco-plus-20
¥
83,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03910946
-
ブラウンレッド
wakoeco-plus-20
¥
83,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03910955
-
ダークブルー
wakoeco-plus-20
¥
83,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください