結一産業
5Sラック
現場でお困りだった省スペース化を実現!
通路においても邪魔にならない奥行240mm!
コンパクトでも、ほうき15本仕様、おおきいフック2個付
フックを大きくしたので、ちりとりや袋などたっぷり掛けられます。
用途
各種工場・オフィス
本体寸法(mm)
580×320×240
折りたたみ寸法(mm)
78×810×320
色
ホワイト
質量(kg)
5.9
内容量
1台
注意
※収納時は指詰めに気をつけて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03910867
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください