曜日別特売

エコリターン

エコリターン - 積水樹脂エコリターン - 積水樹脂エコリターン - 積水樹脂エコリターン - 積水樹脂エコリターン - 積水樹脂

再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適正を実現。
信頼の国内生産(安定供給)
100%再生原料を使用したPPバンドはバージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することが出来ます。(注1)ただし、着色剤などの添加剤を除く。(注2)CO2算定範囲:「原料調達からバンド製造」で比較したメーカー試算値です。

用途
さまざまな商品の梱包に。
黒色バンドとの併用による、仕分け梱包にも最適。
内径(Φmm)200材質(コア)紙管内容量1セット(2巻)
注意
※リサイクル原料を使用しているため、バンド色に濃淡が出る場合があります。
全30種類を絞り込む
長さ(m)
幅(mm)
引張強度(N)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03911190PP12H-EC3000R緑120.63850以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911199PP12H-EC3000R青120.63850以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911208PP12H-EC3000120.63850以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911217PP15.5H-EC2500R緑15.50.631300以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911226PP15.5H-EC2500R青15.50.631300以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911235PP15.5H-EC250015.50.631300以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911244PP12J-EC3000R緑120.58800以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911260PP12J-EC3000R青120.58800以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911269PP12J-EC3000120.58800以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911278PP15J-EC2500R緑15.50.581200以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911287PP15J-EC2500R青15.50.581200以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911296PP15J-EC250015.50.581200以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911305PP12RX-EC3000R緑120.58800以上
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911314PP12RX-EC3000R青120.58800以上
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911330PP12RX-EC3000120.58800以上
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911339PP15RX-EC2500R緑150.581100以上
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
03911348PP15RX-EC2500R青150.581100以上
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03911357PP15RX-EC2500150.581100以上
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785127PP12H-EC3000Rパープル120.63850以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785136PP12H-EC3000Rグレー120.63850以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785145PP15.5H-EC2500Rパープル15.50.631300以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785154PP15.5H-EC2500Rグレー15.50.631300以上
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785170PP12J-EC3000Rパープル120.58800以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785179PP12J-EC3000Rグレー120.58800以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785188PP15.5J-EC2500Rパープル15.50.581200以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785197PP15.5J-EC2500Rグレー15.50.581200以上
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785206PP12RX-EC3000Rパープル120.58800以上
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785215PP12RX-EC3000Rグレー120.58800以上
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785224PP15RX-EC2500Rパープル150.581100以上
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51785240PP15RX-EC2500Rグレー150.581100以上
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする