コイズミ(小泉成器)
【本体のみ】LEDベースライト
仕様
LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ
材質
鋼板(白色)
光源寿命
40000時間
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49218829
AH92026L
-
¥
4,900
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49218838
AH92038L
-
¥
5,500
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
67022597
AH92026L【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,900
¥
2,598
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください