リサイクルトナー リコー対応 P C6000H

リサイクルトナー リコー対応 P C6000H - エクシアリサイクルトナー リコー対応 P C6000H - エクシアリサイクルトナー リコー対応 P C6000H - エクシアリサイクルトナー リコー対応 P C6000H - エクシア

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

適合規格E&Qマーク内容量1本
注意
※P C6010Mは非対応。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
適合メーカー
種別
印字枚数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03911488ERIB-C6000HKブラックP C6000L/P C6010RICOHリサイクル8000枚
11,980
13,178(税込)
当日出荷
03911497ERIB-C6000HCシアンP C6000L/P C6010RICOHリサイクル7000枚
10,980
12,078(税込)
当日出荷
03911506ERIB-C6000HMマゼンタP C6000L/P C6010RICOHリサイクル7000枚
10,980
12,078(税込)
当日出荷
03911515ERIB-C6000HYイエローP C6000L/P C6010RICOHリサイクル7000枚
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする