曜日別特売

デオシート しっかり超吸収無香消臭タイプ

デオシート しっかり超吸収無香消臭タイプ - ユニ・チャームデオシート しっかり超吸収無香消臭タイプ - ユニ・チャーム
(4件のレビュー)

大改良の瞬間吸収体がオシッコの広がり35%低減するペットシートです。
オシッコを瞬間吸収して長時間ニオイを閉じ込める無香消臭タイプ。
オシッコをしっかり超吸収。※小型犬の平均オシッコ量から算出。

原材料表面材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布/吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレンフィルム
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
シートサイズ(cm)
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03911585-1袋(72枚)レギュラー44×32(トレーにぴったり)オシッコ3回分(約90cc)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
03911594-1袋(36枚)ワイド60×44(新聞紙大)オシッコ5回分(約150cc)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03911594
2025-10-12
用途: 豆芝犬のオシッコトイレ
建設業・工事業

吸収力が抜群で豆芝にはサイズがぴったり、ずっとこれです!

2025-03-16
用途: ペットの便所
合同会社シャーリーズ飲食業

よく吸収するので丸1日使用継続できる。
匂いも少なく使い勝手がよい。

対象商品 : 03911585
2024-06-30
用途: 非常用トイレ用として
医療・福祉・介護関連業

非常用トイレ用に購入しました。
私の非常用トイレセットを紹介します。
●ペットシーツ
●黒いゴミ袋 30リットル
●防臭袋
●チャック袋
 チャック袋の中にペットシーツ、黒いごみ袋、防臭袋を入れています。
使い方
★黒いごみ袋を広げ、クシャクシャ シワシワにします。
★ゴミ袋をクシャクシャにした後、
 外側に袋の口を2回ほど前側を気持ち高めにして折り曲げます。
★そこにペットシーツの吸収面を外側にして半分に折りセットします。
★ゴミ袋を自立させると、自立型オマルが完成します。
★前を持ち上げながら、和式トイレの要領で使います。
★使用後は、ゴミ袋の口を結び、更に防臭袋に入れ、
 防臭袋の口も結び、普通ごみとして捨てます。
ペットシーツですが、長すぎても、短すぎても、自立型オマルの形を作りづらかったです。
このペットシーツは、大きさ的にちょうどよかったです。
自分の家のトイレの中で、使ってみたところ、このペットシーツで十分吸収しました。
災害時にも活用できそうです。
キャンプにも、活用してみようと考えています。

対象商品 : 03911585
2023-04-15
用途: 塗装作業、缶入り接着剤使用時
建設業・工事業

塗料缶、缶入り接着剤小分け作業時にこぼれた材料の吸着パッドとして使用。吸着性が良く、床養生シートも汚ないので床養生シート再使用の回数が向上。作業終了時の際は、刷毛他道具の清拭きに使用出来、コストパフォ-マンスでも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする