曜日別特売

ミニファンヒーター 600W

ミニファンヒーター 600W - TEKNOS
(5件のレビュー)

場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能

ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03911804TS-615
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: トイレの暖房
自動車・二輪車・自転車関連業

・良かった点
 効きが早い〇、風量〇、コスパ〇、デザイン〇
・うぅーんな点
 音が若干大きい/コスパ的には甘受の範囲
 但し、オープンスペースのデスク下であればOK

2025-11-12
用途: デスクワーク
鉱業

本日、到着し初めて、オンにしても送風だけで温まらない・・・最初にオンにした時は中が赤くなり温風が出た。不良品でしょうか?説明書にあるメーカー連絡先にかけてみると、記載の有る時間内なのに、営業時間外とアナウンスが・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-01-23
用途: 事務スタッフの足元用に
サービス業

コンパクトですが温かい
必要十分と事務スタッフの防寒対策で活躍しています。

対象商品 : 03911804
2023-11-30
用途: デスクワーク
株式会社会津ゼネラルホールディングス卸売・小売業

小さめで物足りないかな?と思いましたが室内でデスクワークをするのには
場所も取らず、足元を温められるのでとても重宝してます!
範囲は狭いですが上下の手動ルーバーもついてるので微妙な位置調整ができますが
主に下向きで使用しています。お値段もお手頃ですし、こちら一つだけ購入すると
送料がかかってしまいますが、モノタロウさんよりクーポンが届きますので
そちらを併用すれば送料も無料になるし、購入金額からも割引になるのと、
到着も早くて助かりました!ありがとうございます!

3が参考にしています
2024-11-19
用途: 自宅用
自動車・二輪車・自転車関連業

形状が縦長ですが、角は全て丸みを帯びてていいんですが、持ち運びする取っ手のところまで角がなく、持ちにくい。
それと他の(600W)ミニファンヒーター音がより大きい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする