曜日別特売

ミニセラミックファンヒーター人感700W

ミニセラミックファンヒーター人感700W - TEKNOSミニセラミックファンヒーター人感700W - TEKNOS
(2件のレビュー)

テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト)
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄
人感センサーで電気代節約
トイレのスポット暖房や空気清浄に最適

消費電力(W)700本体質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03911865TST-708ホワイト
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
お客様組立品
03911874TST-709ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 美容院
HAIR Azitoサービス業

音がとても大きくてうるさいし、人感センサーで止まると思って購入したが、温風が送風になるだけでした。

2024-12-10
用途: デスク下回りの補助暖房に
製造業

空気清浄のために温風とは別にイオン風が出るようなのですが、それが冷風で意外と冷たいです!
温風の下から冷風が出るので気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする