ハロゲンヒーター 3灯 1200W,800W

ハロゲンヒーター 3灯 1200W,800W - TEKNOS
(3件のレビュー)

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)

ホワイト消費電力(W)1200/800本体質量(kg)3.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03911908PH-1212(W)
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03911908
2025-02-16
用途: 休憩時間

【2秒即暖!1200Wのハイパワー】は伊達じゃないですね。
スイッチを入れると直ぐに1200Wのハイパワーで動きます。
自宅では使えませんが、職場なら遠慮なく使えます(笑)
この値段なら買いですね。

2が参考にしています
2024-12-23
用途: 会社内、各所
サービス業

思った以上に暖かいですしお値段もお手頃で大変重宝しています。
1200Wはあまりないので有難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 03911908
2024-01-25
用途: 事務所にて使用
医療・福祉・介護関連業

ハロゲンヒーター
1200W探してました。
最高です!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする