曜日別特売

パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W

パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W - TEKNOS
(3件のレビュー)

2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ
上下首角度調節可能(手動)
組立不要
朝の着替えの5分間暖房に最適

ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03911917PH-803(BK)
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 鈑金作業
有限会社オートウエスト

これから寒くなって来るので 早速パラボラハロゲンヒーターを購入させて頂きました。
非常に暖かいので満足しています。

2が参考にしています
2024-12-05
用途: 工場作業時
サービス業

つけた瞬間に暖かくなり、安全装置もついているので少しでも傾くと消えます。
現場は足元や手先が冷たくなるので重宝してくれそうです。

対象商品 : 03911917
2025-01-21
用途: 作業場のヒーターとして
製造業

すぐに 暖かくなるので 良いけど 手動で 首が上下しか 動かない点が イマイチでした
自動で 左右に 首が 動けば 良かったのに 残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする