1畳用カーペット本体

1畳用カーペット本体 - TEKNOS
(3件のレビュー)

足元から暖める床生活のスタンダード(1畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。

材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)200寸法(cm)90×180表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約3.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03911996TWA-1002B
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 自宅用
製造業

一人暮らしにはちょうど良いサイズかと。狭い部屋に一畳サイズがベストです

2024-12-27
用途: 休憩スペース
医療・福祉・介護関連業

コスパ抜群。
6時間で、切れるので、消し忘れ防止に最適です。
隅々まで、あたたかいのが、嬉しいです。

対象商品 : 03911996
2023-01-15
用途: 休憩室の床に敷いています。

このサイズで良かったと思いました。休憩室の足元ポカポカで嬉しいです。
サイズが小さいので軽いのがいいです。シーズンが終わって片付ける時も楽だと思います。
時々、両面掃除機をかけてますがひっくり返すのが楽です。
すっきり気持ちよく使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする