1.5畳用カーペット本体

1.5畳用カーペット本体 - TEKNOS1.5畳用カーペット本体 - TEKNOS

足元から暖める床生活のスタンダード(1.5畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。

消費電力(W)360ダークグレー材質ポリエステル100%寸法(cm)180×125表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約4.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03912005TWA-1502B360180×125
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする