曜日別特売

2畳用カーペット本体

2畳用カーペット本体 - TEKNOS
(1件のレビュー)

大好評!! 足元から暖める床生活のスタンダード(2畳用)。
折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
暖房面積切替

材質ポリエステル100%ダークグレー消費電力(W)500寸法(cm)176×176表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約8.4切タイマー6時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03912014TWA-2002B
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03912014
2024-12-14
用途: 子供部屋
教育・研究機関

温まるのも早く、問題なく使えます。消し忘れでの、自動停止機能もあり、子供部屋でも安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする