曜日別特売

40×ミニマット

40×ミニマット - TEKNOS
(7件のレビュー)

一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)

材質ポリエステル100%ベージュ系消費電力(W)26寸法(cm)40×40表面温度(℃)451時間あたりの電気代目安(円)約0.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03912039EC-K4001
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 事務
運輸・通信業

事務所内で使用。足裏がとても暖かいです。
床がカーペットなので使用しているうちにずれてしまう点が気になりますが、価格と品質に満足しています。

2025-11-24
用途: 猫の寝床
農・林・水産業

寒がりの猫のために購入、暖かいので猫も喜んで寝ています。前は45cmのミニマットを購入したのですが、置く場所によって大きさを変えています。種類が(2種類)ですが便利です。

2025-10-29
用途: デスク作業
株式会社大坪通信設備建設業・工事業

事務所のデスク作業時に足に敷いて作業しております
足湯に浸かっているかのような心地良い気分になり作業がはかどっております

対象商品 : 03912039
2023-12-16
用途: 室内で椅子に座っているときの防寒
適斎塾

大きさもちょうどよい。カバーをしてトイレに置いておくと、寒い時期の体温調節にもなる。

1が参考にしています
対象商品 : 03912039
2024-01-15
用途: 座って作業などに

冬はどうしても足先が寒く、暖房を強くすると顔が暑苦しい状況になってしまうので、購入しました。自動車のシートヒーターのような感じでとても良いです。

対象商品 : 03912039
2023-08-18
用途: 猫ハウスの暖房用
金融・保険業

猫ハウスに丁度良い大きさ。ただ、温度調節機能がないので、全開だと熱すぎで猫が嫌がるので、半田ごて温度調節器に挿して、温度調節してます。

2が参考にしています
2023-02-19
用途: リモートワーク中、椅子の上に敷いて
その他業種

温度調節機能は無いものの、自分にはちょうど良い暖かさ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする