USBの器具も車中では便利だが、屋内では差し込みプラグ仕様の製品には安定感も安心感も持てる。この商品は肌触りもよく「弱」切り替えもできる。考えうるもっとも節電可能な商品。
通電せずとも足をのせてるだけでも暖かい感じがあります。荷重がかかった部分のみ暖かさがあるのでつま先とか足の甲部分とかを温めるのに移動すると温まる迄いくらか時間を要しますが、これは想定済みです。
タイマーで電源オフが出来るようになっていたらめっちゃ使いやすいですね。
妻の勤務先での作業は事務所での受付作業ですが、暖房はエアコンのみで「足元が冷たく困っている」と聞いて環境改善の為購入しました。
強弱があり気温差に対応できるし
クッションだけでも暖かく満足してます
パソコンデスク作業では足元が冷えたため、なるべくエネルギー効率の高い暖房器具を選択。靴を脱ぐ場所だったため小さな電気カーペットで労働環境の改善ができました。ランニングコストも極小と思われます。
スイッチが小さ過ぎて、操作性は改良の余地有り。
スライドスイッチにより強弱切替あり。消費電力量は強20Wh弱18Whです。弱が丁度いい。天井エアコンで暖房していますが部屋上部に暖気が溜まり足元が寒く頭がボーっとする。ファンで循環という手もありますが、今回は椅子に置いて使っています。足を乗せる用ですが、事務所机下はコンクリートなので足を乗せても殆ど暖かくないので、椅子に置いて座ると結構暖かさが伝わり、事務所エアコンの設定温度を20℃に下げても今のところ使えます。ブランケットとこのマットをセットで使ってます。