45×ミニマット (強弱切替) ネイビー「発熱素材」

45×ミニマット (強弱切替) ネイビー「発熱素材」 - TEKNOS
(7件のレビュー)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(45×45cm)

用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%ネイビー消費電力(W)36/強運転寸法(cm)45×90表面温度(℃)521時間あたりの電気代目安(円)約1.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03912057EC-K491H
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 安全でかなり節電できる暖房器具
大学受験DEN教育・研究機関

毎年11月ころから人間用兼猫たち用に「弱」で椅子の上と炬燵の中に。こたつ自体のスイッチを入れなくても結構暖かい。今月追加購入して計6台稼働。

2025-04-29
用途: 暖房用
建設業・工事業

以前買ったものは、オンオフのスイッチだけだったけれど、この製品は、強弱の選択もできてとても満足しています。

2025-03-02
用途: 事務所の底冷え対策

必要最低限の機能で価格も安いので満足です。
寸法には45x90とありますが送られてくるものは45x45なのでそこは要注意。

2が参考にしています
2025-03-27
用途: 事務所作業
運輸・通信業

発熱はそれほど大きくない様に感じました。直接 接する部分が優しくあたたか程度で長時間使用するにはちょうど良いと思います。

2が参考にしています
2025-01-06
用途: デスク作業時
広中電機株式会社卸売・小売業

色違いで購入しました
強弱ありで仕事場で快適に過ごせます

対象商品 : 03912057
2023-12-22
用途: デスクワーク時に使用します。
エチゴヤ商店

強弱が有り、弱にしても暖かいですが、
強にすれば岩盤浴のように体全体が温まります。
良い商品だと思います。

対象商品 : 03912057
2023-11-03
用途: 猫の暖房
農・林・水産業

猫がさむがるので、この商品を購入しました、寒い時にはこのマットの上に座ってあった待っています。猫も満足そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする