曜日別特売

ミニマット(50×110) (強弱切替)折り曲げ可能 「発熱素材」

ミニマット(50×110) (強弱切替)折り曲げ可能 「発熱素材」 - TEKNOS
(1件のレビュー)

通電せずに暖かく感じる、コンパクトなあったかカーペット(50×110cm)

用途強弱切換え付/吸湿発熱素材で暖かく上質な肌触り/吸湿発熱テクノヒート材質ポリエステル100%ブラウン消費電力(W)95/強運転寸法(cm)50×110表面温度(℃)461時間あたりの電気代目安(円)約1.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03912075EC-K5012RH
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: テーブルの下に敷いて足の冷えを緩和しています。
有限会社 カンキョウ技研サービス業

生憎床暖が故障したので、安価なこの商品を購入しました。
コスパは良いと思うのですが、今一”強”が熱くない。
もう少し熱くなるようにして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする