TEKNOS
ひざかけ毛布 120×80
冷え性の方に。電気のぽかぽかひざ掛け、肩にも掛けて使えます。
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
55
寸法(cm)
120×80
表面温度(℃)
52
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.96(強運転時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03912084
HM-1292
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください