曜日別特売

マルチクッション ブラウン

マルチクッション ブラウン - TEKNOS
(1件のレビュー)

ホットクッション+足温器の1台2役のマルチクッション(ブラウン)

材質ポリエステル100%ブラウン消費電力(W)10/6/2寸法(cm)42×42表面温度(℃)約25~451時間あたりの電気代目安(円)約0.05(強運転時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03912100EC-M311
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03912100
2023-02-08
用途: テレワークの足元に
その他業種

床暖房をつけていたら1月のガス代が高すぎてびっくりしたので、急遽購入することにしました。
他サイトの「温度が低い」というレビューがあり不安でしたが、高だと普通に熱く、中くらいで大変満足です。線が短いというレビューもありましたが、特に短すぎるようにも感じませんでした。机の横にマグネットでスイッチをひっかけて、ちょうど手元で操作できます。
足を入れるとフワフワで、気持ちが良いです。すぐに暖かくなり、感動しました。
足を入れるので不潔ですが、カバーが洗えるので安心です。
座っていれば床暖房と同じなので、早く買えば良かったです(もちろん出たら寒いです)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする