TEKNOS
掛け敷き毛布
洗える電気掛敷毛布(190×130cm)
用途
温度調整/ダニ退治
材質
ポリエステル100%
色
グレー系(縦縞)
消費電力(W)
80
寸法(cm)
190×130
表面温度(℃)
50(強)
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03912118
EM-713M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください