曜日別特売

Reflow Oven 小型卓上リフロー炉

Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 - ataraina(クリエイティブトレーディング)Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 - ataraina(クリエイティブトレーディング)Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 - ataraina(クリエイティブトレーディング)Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 - ataraina(クリエイティブトレーディング)Reflow Oven 小型卓上リフロー炉 - ataraina(クリエイティブトレーディング)

あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。
電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・
ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。
POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。
POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。
POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×210×110有効寸法(mm)対象基板:W190×D130質量(kg)5.5電源(V)AC100(±10%)加熱方式フィルムヒーターヒーター(W)625最高温度(℃)ヒーター面:255安全装置温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット仕様プログラム数:4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03919635CT-R625V
203,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする