曜日別特売

1穴パンチ

1穴パンチ - カール事務器1穴パンチ - カール事務器1穴パンチ - カール事務器1穴パンチ - カール事務器1穴パンチ - カール事務器1穴パンチ - カール事務器1穴パンチ - カール事務器1穴パンチ - カール事務器
(4件のレビュー)

1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。

材質SPCC、再生PE寸法(mm)穴奥行:12ホワイト質量(g)111穴数1穴機能ハンドルロック付本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82内容量1個
注意
※本体上部に印字されている【●】は穴あけ位置ではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
紙厚(mm)
穿孔能力(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03920746SD-155-W5.5最大1.618(コピー用紙64g/m2)
650
619
681(税込)
当日出荷
03920755SD-130-W3最大1.618(コピー用紙64g/m2)
850
819
901(税込)
当日出荷
03920764SD-170-W7最大1.315(コピー用紙64g/m2)
850
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タグ作りやラッピングに【1穴パンチ】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 工作で、ペットボトルの穴あけ
まんのう町子ども会育成連絡協議会教育・研究機関

大変満足しています。ペットボトルに楽々と穴をあけることが出来ます。

2025-02-11
用途: カードの穴あけ

3mmサイズはDソーでの扱いはなく、こちらで購入。
穿孔時の切れ味も良く満足。

対象商品 : 03920746
2025-02-15
用途: 書類の整理やメモの整理
建設業・工事業

お値段の割には、しっかりしていて使い心地がよい。気に入りました。

対象商品 : 03920755
2023-12-18
用途: 保育施設 制作活動
教育・研究機関

普通の穴あけの大きさよりも小さい穴がき、細い紐を通したり、クラフト制作で小さな丸い形が欲しい時に使用しております。力がしっかり入るので、クラフトパンチよりも形がしっかり抜けます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする