曜日別特売
(1件のレビュー)

ワイヤーハンドルロック
シートベルトバックルにガッチリロック
あなたの愛車を守ります。
視覚的にも防犯効果を高めます。
特殊専用キー採用
簡単に取付、取り外しができます。
丸めてラクラク、コンパクト収納
幅広い車種に対応できる汎用性
専用キー3本付属

材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル寸法(mm)ロック部(突起物除く):103×48××59全長(mm)695質量(g)440(製品のみ)グリーン購入法適合内容量1個
注意
※シートベルトの解除ボタンがバックルの差し込み口の上部にある車種にご利用いただけます。
※シートベルトのバックルサイズが規定値に当あてはまらない場合は、装着できません。
※タングプレートの形状があきらかに異なる場合は、ご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03920010SVR-411
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: ハンドル自動車
建設業・工事業

とても満足いてます
安心して使用できてます
あいがたいですなー
かんたんに脱着出来て最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする