近江屋ロープ
スカートネット
獣害防止ネットの下部補強用(もぐりこみ防止用)として。その他既存ネットのかさ増し用等さまざまな用途にお使いいただけます。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
50
対象動物
獣
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
高さ(m)
目合い(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03920710
CSNT-1(PE400D/30本)黒 2巻セット
1セット(2巻)
約6
黒
1.35
5目
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
03920719
CSNT-3X(PE400D/30本)黒 2巻セット
1セット(2巻)
約3
黒
1.35
10目
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
03920728
CSNT-3(PE400D/36本)黒 2巻セット
1セット(2巻)
約3.5
黒
1.35
10目
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
03920737
CSNT-150(PE400D/36本) 緑
1巻
約2
緑
0.9
15目
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください