曜日別特売

グラシアス ゴールド レザープロテクター

グラシアス ゴールド レザープロテクター - PROSTAFF(プロスタッフ)グラシアス ゴールド レザープロテクター - PROSTAFF(プロスタッフ)

革(シート・ハンドル等)に、艶と潤い・保護効果を与える本革・合皮用メンテナンス剤です。
繰り返し着座(摩擦・ヨレ・引っぱり)することで、革内部の油分が無くなり柔軟性が減り、硬化してヒビ割れを起こします。
さらに熱・紫外線等で、革が乾燥して潤い・艶が無くなり色あせにもなります。
本品は劣化を防止し、しなやかなでハリのある革の状態を維持します。
2種類の艶出し成分配合により、油分の減少や乾燥を防いで深く濃い艶を与えます。さらにUV吸収剤配合で色あせも防ぎます。
またケイ素系ポリマー 配合により水分を弾き雨等の革のシミ跡も防止し、淡色系シートへの衣類の色移りも軽減します。
黒ズミ・手アカ汚れもスッキリ落とし、あざやかさを甦らせ、しっとり上質な革をより長く維持します。
石油溶剤不使用で、革にやさしい中性タイプ。除菌成分配合により清潔に保ちます。

付属品マイクロファイバークロス・取扱説明書質量(g)296寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×92×55危険物の類別非危険物内容量1本(160mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03920816C-88
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする