曜日別特売

WS グリーススプレーM・2WAY

WS グリーススプレーM・2WAY - PROSTAFF(プロスタッフ)WS グリーススプレーM・2WAY - PROSTAFF(プロスタッフ)

工業機械・電動工具・重機などの高負荷部に適した高性能グリーススプレーです。
耐圧・耐熱・耐水性に優れた二硫化モリブデンを配合し、高荷重・極圧箇所の油切れによる、かじり・摩耗・焼付きを長期間防止します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能です。
プレス機やベアリング、ギア、スライドレール部などの防錆・潤滑にも最適で、ご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。
車のボンネットロック部、釣具などにも最適。
DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。

付属品噴射防止ストッパー質量(g)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×75×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量320mL危険物の性状非水溶性内容量1本(320mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03920834D-75
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする