エックスマールワン シャンプー

エックスマールワン シャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)エックスマールワン シャンプー - PROSTAFF(プロスタッフ)

豊富な泡で車の汚れをまるごとしっかり落とすシャンプーです。
油汚れに強くボディーはもちろん、ガラス、ホイール、タイヤまでこれ1本で洗浄できます。
また、たっぷり使える特濃タイプで、希釈で使用すれば普通車約20台分の洗車が可能です。
汚れのひどい場合には、直接液をつけて使用できます。
さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付きを防止し、ウォータースポットになりにくくします。
ボディーを綺麗にするだけでなくコーティングの定着もアップさせます。
X-MAL1の施工前後に最適なシャンプーです。

容量(mL)480質量(g)535寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×65×65対応ノーコンパウンド・コーティング施工車対応性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03920859S197
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする