曜日別特売

グラシアス モンスター コーティング&ブースター

グラシアス モンスター コーティング&ブースター - PROSTAFF(プロスタッフ)グラシアス モンスター コーティング&ブースター - PROSTAFF(プロスタッフ)グラシアス モンスター コーティング&ブースター - PROSTAFF(プロスタッフ)

スプレーして拭くだけで驚異の滑りと艶・撥水・耐久性を実現したガラス系コーティング剤です。
コーティング施工車のボディーに、スプレーし付属のクロスで拭き上げるだけで、ブースター成分と被膜が密着。
強固な被膜となり、ボディーに深い艶と撥水効果を与えます。
さらに雨天時に水滴と一緒に汚れを素早く流れ落とし、雨ジミが出来にくく綺麗な状態を保ちます。
また、ボディー以外にヘッドライト、ホイール、メッキパーツ、未塗装樹脂にも使用できます。
ワンランク上のコーティングを求める方におすすめです。

付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)455寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性つや・撥水内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03920877S199
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする