曜日別特売

WS 真鍮・銅クリーナー

WS 真鍮・銅クリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)WS 真鍮・銅クリーナー - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

真ちゅう製の仏具や銅器類の輝きを復活させる専用クリーナーです。
素材に優しく、くすみをしっかり落とす極細コンパウンドを配合し、磨くだけで真ちゅう製品(おりん、火立、香炉など)の黒ずみ・手あか・ロウソク・線香のスス汚れや、銅製品(鍋、やかん、タンブラーなど)のくすみ・汚れを取り除きます。
法事の前や大掃除、仏具メンテナンスの際などに最適です。 専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。
厳選した極細コンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。

付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)168寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×129×38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03920895J-44
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03920895
2024-04-22
用途: 真鍮製品の汚れ除去など

コンパウンド類を色々試しています。これは真鍮など柔らかい金属用になるようです。素人にも使いやすい濃度なのかもしれません。量は少ないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする