機能素材
野菜保存袋 ツイスターロック
臭いも酸素も通さないのに水蒸気だけを透過する特殊フィルムを使用した保存用袋です。
ジッパーなし!何度も開け閉めが可能です。菌を抑えて、栄養も長持ちさせます。
用途
野菜の保存に。防臭用に。
色
クリア
耐冷温度(℃)
-50
注意
※オーブンや電子レンジ等高熱器具には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03920990
-
1箱(9枚×120袋)
0.013×300×420
箱L
5.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03920999
-
1箱(15枚×120袋)
0.013×220×310
箱M
5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。