機能素材
パン専用鮮度保持袋 パンおいしいまま
香りを逃がさないパン専用保存袋です。冷凍後、焼き直さなくても美味しさがたのしめます。
常温ではカビを生えにくくします。
用途
パンの保存に。
付属品
クリップ3個入
色
クリア
耐冷温度(℃)
-30
注意
※オーブンや電子レンジ等高温器具に使用しないでください。
※火や高熱のそばには近づけないでください。
※食品の劣化を止める訳ではございません、消費期限を厳守ください。
※食品の種類や保存環境によって効果に違いが出ます。
※汚れはカビや菌の繁殖原因となります、早めの交換をお願いします。目安として洗浄後に取れない汚れや臭い残りがあれば交換時期です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921008
-
1袋(3枚)
袋大
27
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
03921017
-
1袋(5枚)
袋小
25
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください