機能素材
野菜保存袋 ツイスターロック
臭いも酸素も通さないのに水蒸気だけを透過する特殊フィルムを使用した保存用袋です。
ジッパーなし!何度も開け閉めが可能です。菌を抑えて、栄養も長持ちさせます。
用途
野菜の保存に。防臭用に。
色
クリア
耐冷温度(℃)
-50
注意
※オーブンや電子レンジ等高熱器具には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921026
-
1袋(9枚)
0.013×300×420
袋L
44
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03921035
-
1袋(15枚)
0.013×220×310
袋M
39
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください