アングルコレットサンダー

アングルコレットサンダー - ヤナセ(柳瀬)アングルコレットサンダー - ヤナセ(柳瀬)

使いやすいアングルタイプ6mm軸用グラインダー。軽いので疲れにくいです。

用途キズ消し、バリ取り作業に適しています。セット内容交換用スパナ×1SET、レギュレーター×1個、カプラ(Rc1/4)×1個、ムゲン軸付フラップ Φ25×25×6 #60/#80×各1本、ゴム砥石E Φ25×25×6 #120/#220×各1本全長(mm)187高さ(mm)104質量(g)500出力0.45HP回転数(min-1[r.p.m])18000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m2/min)0.45内容量1台
注意
※取扱い、保守点検より、耐久性、性能、作業効率に影響を与えます。新品同様の性能を長期間維持する為にも、次項にご注意の上、使用ください。
※エアツールは微細な塵埃や砂石、ドレン等の混入が原因で作動不能等の現象をきたします。清浄で乾燥したエアを供給するために給気ライン中にエアクリーナ、エアドライヤ、ドレンセパレータを設置しクリーンなエアを供給して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03921315AGA-1200-2
38,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】アングルコレットサンダー AGA-1200-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする