曜日別特売

ミニスライドレールSCR3

ミニスライドレールSCR3 - LAMP(スガツネ工業)ミニスライドレールSCR3 - LAMP(スガツネ工業)

ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。
高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。
レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。

種類スライド形移動距離(mm)83レール長さ(mm)70材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N/ペア)98耐荷重(N[kgf])/ペア10材質(レール)ステンレス鋼(SUS304)内容量1本
注意
※取り扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03921656SCR3-15-70A
1,000
899
989(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月17日
03921665SCR3-15-70B
1,050
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする