LAMP(スガツネ工業)
高剛性スイベルトルクヒンジ
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。
360°回転し、任意の角度で保持できます。
中央の穴から配線を通せます。
付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途
工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
鋼
色
シルバー
仕上
光沢クロメート処理
質量(g)
1330
垂直許容荷重(N[kgf])
600
仕様
偏荷重対応タイプ
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※上フランジのねじ(6箇所)は絶対に回さないでください、動作不良に繋がります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921708
HG-S50-HR50
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください