LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出ハンドルHA-NE型
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるALH型があります。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
ヘアライン仕上ステンレス調
質量(g)
67
134
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
耐荷重(N)
耐荷重N(kgf)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921839
HA-NE-100SL
シルバー
200
20
67
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03921848
HA-NE-100BL
ブラック
200
20
67
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03921857
HA-NE-100ST
ヘアライン仕上ステンレス調
200
20
67
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
03921866
HA-NE-200SL
シルバー
300
31
134
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03921875
HA-NE-200BL
ブラック
300
31
134
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03921884
HA-NE-200ST
ヘアライン仕上ステンレス調
300
31
134
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください