LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出ハンドルHA-SQB型
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
本製品とトータルコーディネートできるHA-SQS型があります。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
耐荷重(N)
400
耐荷重N(kgf)
41
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
質量(g)
877
1320
1770
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03921954
HA-SQB-400SL
シルバー
877
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03921970
HA-SQB-400BL
ブラック
877
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03921979
HA-SQB-600SL
シルバー
1320
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03921988
HA-SQB-600BL
ブラック
1320
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03921997
HA-SQB-800SL
シルバー
1770
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922006
HA-SQB-800BL
ブラック
1770
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください