LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
面取り形状のシャープなハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
耐荷重(N)
200
耐荷重N(kgf)
20
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
ヘアライン仕上ステンレス調
質量(g)
35
70
260
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03922015
XLA-HA-CM-80SL
-
シルバー
35
¥
920
¥
859
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03922024
XLA-HA-CM-80BL
-
ブラック
35
¥
940
¥
869
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922040
XLA-HA-CM-80ST
-
ヘアライン仕上ステンレス調
35
¥
940
¥
869
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03922049
XLA-HA-CM-160SL
-
シルバー
70
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03922058
XLA-HA-CM-160BL
-
ブラック
70
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03922067
XLA-HA-CM-160ST
-
ヘアライン仕上ステンレス調
70
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922076
XLA-HA-CM-590SL
-
シルバー
260
¥
3,200
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03922085
XLA-HA-CM-590BL
-
ブラック
260
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03922094
XLA-HA-CM-590ST
-
ヘアライン仕上ステンレス調
260
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09968528
XLA-HA-CM-590BL【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ブラック
260
¥
2,950
¥
2,698
¥
2,065
アウトレット
¥
2,272
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください