曜日別特売

アルミ押出ハンドルHA-BE型

アルミ押出ハンドルHA-BE型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型 - LAMP(スガツネ工業)

握りやすく傾斜したハンドルです。
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。

材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
耐荷重N(kgf)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03922110HA-BE-100SLシルバー2002089
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
03922119HA-BE-100BLブラック2002089
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922128HA-BE-200SLシルバー30031179
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922137HA-BE-200BLブラック30031179
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
03922146HA-BE-300SLシルバー30031268
2,850
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
03922155HA-BE-300BLブラック30031268
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする